COLLARE SERIE LEGGERA A 16 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE A-016/016-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:A-016/016-PP
Rubix:999230830007440
Produttore:A-016/016-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare a |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE LEGGERA A 16 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE A-016/016-PP
COLLARE Modello:A Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:16.00 mm Serie:LEGGERA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare a |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 16 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 16 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore