M6X30 HEX SCREW (= SSLA1X ) SSLA0X

Parker Hannifin Bullone a testa esagonale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:SSLA0X
Rubix:999200100075907
Produttore:SSLA0X
M6X30 HEX SCREW (= SSLA1X ) SSLA0X

Riepilogo info tecniche

Tipologiavite a testa esagonale
Materialeacciaio
Campo di serraggio, minimo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : M6X30 HEX SCREW (= SSLA1X ) SSLA0X


I morsetti per tubi EO secondo DIN 3015-1 per i normali requisiti meccanici sono disponibili in nove misure standard. Diametro esterno del tubo da 4 a 101,8 mm.
Accessori inclusi: Vite a testa esagonale
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Acciaio
Stile del prodotto: zincato senza Cr(VI)-free
Dimensioni: da 0 a 1
Diametro esterno del tubo: n/a

Punti di forza

La funzione delle fascette stringitubo è il fissaggio di tubi dritti, piegati e flessibili; l'ampia gamma di prodotti delle fascette stringitubo Parker aiuta a trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi estende la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.

Applicazioni

Applicazioni idrauliche

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavite a testa esagonale
Materialeacciaio
Campo di serraggio, minimo4 mm
Campo di serraggio, massimo12 mm
Diametro serraggio12 mm
€ 0,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione