EO POLYPROP CLAMP 25MM RAP325X

Parker Hannifin Morsetto per tubo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RAP325X
Rubix:999200100069003
Produttore:RAP325X
EO POLYPROP CLAMP 25MM RAP325X

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto per tubo
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO POLYPROP CLAMP 25MM RAP325X


I morsetti EO-Tube conformi alla norma DIN 3015-1 per i normali requisiti meccanici sono disponibili in nove misure standard.
Accessori inclusi: Morsetto (1 parte = 2 pezzi)
Divisione: High Pressure Connectors Europe Division
Materiali di costruzione: Polipropilene
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 3
Diametro esterno del tubo: 25 mm

Punti di forza

-L'ampia gamma di prodotti dei morsetti per tubi Parker consente di trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi di ampliare la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.

Applicazioni

Adatto per l'idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamorsetto per tubo
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo4 mm
Campo di serraggio, massimo25 mm
Diametro serraggio25 mm
Codice doganale39269097
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione