COLLARE SERIE PESANTE CP4 48,3-11/2 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP4-048.3-PA

COLLARI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PI.EFFE.CI.:CP4-048.3-PA
Rubix:999230719026084
Produttore:CP4-048.3-PA
COLLARE SERIE PESANTE CP4 48,3-11/2 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP4-048.3-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollare cp4
Materialepoliammide pa6
Campo di serraggio, minimo48,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP4 48,3-11/2 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP4-048.3-PA


COLLARE Modello:CP4 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:48.30 mm - 1"1/2 Serie:PESANTE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacollare cp4
Materialepoliammide pa6
Campo di serraggio, minimo48,3 mm
Campo di serraggio, massimo48,3 mm
Diametro serraggio48,3 mm
8,45 IVA esclusa
/ Unità
10,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore