EO RAIL NUT M6X1 ZINC PLATED TMA/TMB1VERZX

Parker Dado di bloccaggio TMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:TMA/TMB1VERZX
Rubix:999200100077343
Produttore:TMA/TMB1VERZX
EO RAIL NUT M6X1 ZINC PLATED TMA/TMB1VERZX

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Materialeacciaio zincato
Campo di serraggio, minimo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO RAIL NUT M6X1 ZINC PLATED TMA/TMB1VERZX


Dado per guida DIN, serie A (serie leggera) e serie B (morsetti per tubi gemelli)
Accessori inclusi: Dado per guida
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Acciaio
Stile del prodotto: Zincato senza Cr(VI)-free
Dimensioni: M6
Diametro esterno del tubo: n/a

Punti di forza

Elastic recovery
High tensile strength
Very high abrasion resistance
Excellent low-temperature resistance

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Materialeacciaio zincato
Campo di serraggio, minimo6 mm
Campo di serraggio, massimo57 mm
Diametro serraggio57 mm
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione