COLLARE SERIE PESANTE CP3 32 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3-032-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP3-032-PP
Rubix:999230719026284
Produttore:CP3-032-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP3 32 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3-032-PP
COLLARE Modello:CP3 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:32.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 32 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 32 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore