EO CLAMP SIZE 0 12MM RAP012X

Parker Hannifin Morsetto per tubo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RAP012X
Rubix:999200100068648
Produttore:RAP012X
EO CLAMP SIZE 0 12MM RAP012X

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto per tubo
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO CLAMP SIZE 0 12MM RAP012X


I morsetti per tubi EO-Tube secondo DIN 3015-1 per i normali requisiti meccanici sono disponibili in nove misure standard. Diametro esterno del tubo da 4 a 101,8 mm
Accessori inclusi: Morsetto (1 parte = 2 pezzi)
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Polipropilene
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensione: 0
Diametro esterno del tubo: 12 mm

Punti di forza

-L'ampia gamma di prodotti dei morsetti per tubi Parker consente di trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi di ampliare la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporti;Acqua;Idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamorsetto per tubo
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo4 mm
Campo di serraggio, massimo12 mm
Diametro serraggio12 mm
Codice doganale39269097
€ 0,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione