COLLARE SERIE PESANTE ALCP1 20 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP1-020-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP1-020-AL
Rubix:999230719025883
Produttore:CP1-020-AL


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie pesante alcp1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE ALCP1 20 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP1-020-AL
COLLARE Modello:CP1 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:20.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie pesante alcp1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 20 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore