COLLARE SERIE SPECIALE S3 26,9-3/4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE S3-026.9-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:S3-026.9-PA
Rubix:999230830006773
Produttore:S3-026.9-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare s3 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 26,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE SPECIALE S3 26,9-3/4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE S3-026.9-PA
COLLARE Modello:S3 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:26.90 mm Serie:SPECIALE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare s3 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 26,9 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 26,9 mm |
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore