COLLARE SERIE PESANTE CP5 80 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP5-080-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP5-080-PP
Rubix:999230719026250
Produttore:CP5-080-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie pesante cp5 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP5 80 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP5-080-PP
COLLARE Modello:CP5 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:80.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie pesante cp5 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 80 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 80 mm |
| Diametro serraggio | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore