COLLARE SERIE PESANTE CP5 88,9-3 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP5-088.9-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP5-088.9-PA
Rubix:999230719026064
Produttore:CP5-088.9-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp5 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 88,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP5 88,9-3 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP5-088.9-PA
COLLARE Modello:CP5 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:88.90 mm - 3" Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp5 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 88,9 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 88,9 mm |
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione