COLLARE SERIE LEGGERA A 21,3-1/2 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE A-021.3/021.3-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:A-021.3/021.3-PP
Rubix:999230830007364
Produttore:A-021.3/021.3-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare a |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 21,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE LEGGERA A 21,3-1/2 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE A-021.3/021.3-PP
COLLARE Modello:A Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:21.30 mm - 1/2" Serie:LEGGERA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare a |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 21,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 21,3 mm |
| Diametro serraggio | 21,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione