COLLARE SERIE PESANTE CP4 38 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP4-038-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP4-038-PP
Rubix:999230719026273
Produttore:CP4-038-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie pesante cp4 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP4 38 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP4-038-PP
COLLARE Modello:CP4 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:38.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie pesante cp4 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 38 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 38 mm |
| Diametro serraggio | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore