COLLARE SERIE DOPPIA CF2 14 - GOMMA - SOLO COLLARE CF2-014/014-GM

COLLARI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PI.EFFE.CI.:CF20014GM
Rubix:999230719026430
COLLARE SERIE DOPPIA CF2 14 - GOMMA - SOLO COLLARE CF2-014/014-GM

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollare cf2
Materialegomma
Campo di serraggio, minimo14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF2 14 - GOMMA - SOLO COLLARE CF2-014/014-GM


COLLARE Modello:CF2 Materiale:GOMMA Diametro Esterno Tubo:14.00 mm Serie:DOPPIA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacollare cf2
Materialegomma
Campo di serraggio, minimo14 mm
Campo di serraggio, massimo14 mm
Diametro serraggio14 mm
0,60 IVA esclusa
/ Unità
0,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione