COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C7 53 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C7-053-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C7-053-PP
Rubix:999230719027155
Produttore:C7-053-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c7 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 53 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C7 53 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C7-053-PP
COLLARE Modello:C7 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:53.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c7 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 53 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 53 mm |
| Diametro serraggio | 53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore