COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC6 32 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C6-032-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C6-032-AL
Rubix:999230719026586
Produttore:C6-032-AL
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC6 32 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C6-032-AL
COLLARE Modello:AC6 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:32.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c6 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

