COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC3 12,7 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C3-012.7-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C3-012.7-AL
Rubix:999230719026605
Produttore:C3-012.7-AL


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c3 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC3 12,7 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C3-012.7-AL
COLLARE Modello:AC3 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:12.70 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c3 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 12,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 12,7 mm |
| Diametro serraggio | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore