FASCETTA PESANTE DIN1593 46/49 - ZINCATO BIANCO DIN1593-49-M3
FASCETTE STRINGITUBO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:DIN1593-49-M3
Rubix:999230830007949
Produttore:DIN1593-49-M3

Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA PESANTE DIN1593 46/49 - ZINCATO BIANCO DIN1593-49-M3
COLLARE Modello:DIN 1593 - 49 mm Serie:PESANTE Gamma Diametri:46...49 mm Materiale:ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | din1593 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 49 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 46 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 49 mm |
| Larghezza | 44 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
