03016524-FASCETTA ASFA ''L'' 12-22 W2 H9
Fascetta stringitubo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mikalor:03016524
Rubix:999191100034742

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fascetta stringitubo |
|---|---|
| Diametro serraggio | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 03016524-FASCETTA ASFA ''L'' 12-22 W2 H9
Grazie all'esclusivo design dell'alloggiamento e alla vite ad alta resistenza, il morsetto a vite senza fine ASFA L ha prestazioni eccellenti ed è allo stesso tempo molto compatto. Il nastro stampato a freddo da 9 mm, levigato sul lato inferiore, insieme ai bordi smussati del nastro protegge il tubo da eventuali danni. DIN 3017. Il fermatubo ASFA LW1 è pienamente conforme alla norma DIN 3017 e alla direttiva UE 2002/95/CE.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fascetta stringitubo |
|---|---|
| Diametro serraggio | 22 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 12 mm |
| Quantità del pacco | scatola |
| Campo di serraggio, massimo | 22 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 430 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore