Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(114)
Tubi rigidi e flessibili
(1171)
Tubo d'acciaio
(10)
Raccordi in acciaio
(47)
Elementi di fissaggio / protezione
(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Elementi di fissaggio / protezione
Elementi di fissaggio
Fascetta per flessibili
ST130W2 ST130W2
ST130W2 ST130W2
Fascetta per flessibili Norma
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Norma:
EF122130
Rubix:
999191100014242
Produttore:
EF122130
Dettagli del prodotto : ST130W2 ST130W2
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
ITN62646-COLLARE COMPLETO AUTOEST. C4 19=3/4 PI REV. 13 COLL.COMPL.AUTOEST.C4 3/4 PI ACCESS.AISI316
EO MOUNTING RAIL 14 MM X 2 MTR TS14A/B2X
FASCETTA PER FLESSIBILI 734638
ST31W2 08901402031
ALUMINIUM CLAMP RAA535X
CLAMP-PA LIGHT SERIE 25 MM RAN325X
CAVALLOTTO PESANTE CP 05 26,9-3/4 ZINCATO BIANCO CP-26.9-M3
CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 08 80X80 ZINCATO BIANCO CQL-80X80-M3
FASCETTA PER FLESSIBILI 880605
CAVALLOTTO QUADRATO SUPER PESANTE CQR 12 120X120 ZINCATO BIANCO CQR-120X120-M3
PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 25-45 891802
FASCETTA PER FLESSIBILI 734667
CAVALLOTTO LEGGERO XCL 05 26,9-3/4 INOX AISI 304L CL-26.9-M5
PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 107-127 891846
FASCETTE STRINGIT. D7 167-187 H.12 SE12187S