CAVALLOTTO QUADRATO SUPER PESANTE CQR 12 120X120 ZINCATO BIANCO CQR-120X120-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQR-120X120-M3
Rubix:999230719025279
Produttore:CQR-120X120-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto quadro robusto cqr12 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO SUPER PESANTE CQR 12 120X120 ZINCATO BIANCO CQR-120X120-M3
CAVALLOTTO Modello:CQR12 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:120X120 mm Filettatura:M16 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto quadro robusto cqr12 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 34 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 60 mm |
| Larghezza | 121 mm |
| Materiale | fe 430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore