CAVALLOTTO MEDIO CM 20 406,4-16 ZINCATO BIANCO CM-406.4-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-406.4-M3
Rubix:999230719025354
Produttore:CM-406.4-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cm20 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 406,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 20 406,4-16 ZINCATO BIANCO CM-406.4-M3
CAVALLOTTO Modello:CM20 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:16" Filettatura:M20 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cm20 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 406,4 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 408 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 428 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore