Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(114)
Tubi rigidi e flessibili
(1171)
Tubo d'acciaio
(10)
Raccordi in acciaio
(47)
Elementi di fissaggio / protezione
(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Elementi di fissaggio / protezione
Elementi di fissaggio
Fascetta per flessibili
FASCETTE MAS 23-25 08901472025
FASCETTE MAS 23-25 08901472025
Fascetta per flessibili Norma
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Norma:
EF023025
Rubix:
999230224015711
Dettagli del prodotto : FASCETTE MAS 23-25 08901472025
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
1,34
IVA esclusa
/
Unità
€
1,63
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
CLAMP-PA LIGHT SERIE 10MM RAN110X
FASCETTA PER FLESSIBILI 734662
SE952S 08151120050
PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 25-45 891802
CAVALLOTTO LEGGERO CL 08 48,3-11/2 ZINCATO BIANCO CL-48.3-M3
FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473M 200N
FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473M 200B
SE12112S FASC.STRING.92-112/12 W2B
CAVALLOTTO LEGGERO CL 15 168-6 ZINCATO BIANCO CL-168-M3
FASCETTA PER FLESSIBILI 734672
BUSSOLA BG CP5-B 60,3 - GOMMA BG-60.3-CP5B
FASCETTA PER FLESSIBILI 734624
FASCETTE STRINGITUBO 3474EN 110 130
FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473L 280N
COLSON-COLLARE NERO 9X262MM LEG031916