Riferimenti
SCU:3474EN 110 130
Rubix:160000000888315
EAN:8031591359507


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fascette stringitubi a vite |
|---|---|
| Diametro serraggio | 130 mm |
Dettagli del prodotto : FASCETTE STRINGITUBO 3474EN 110 130
Tipo DIN 3017, completamente in acciaio INOX 304, W 4. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fascette stringitubi a vite |
|---|---|
| Diametro serraggio | 130 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 110 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 130 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Materiale | acciaio inox 304 (inox 304) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione