CAVALLOTTO PESANTE XCP 13 114,3-4 INOX AISI 304L CP-114.3-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-114.3-M5
Rubix:999230719025311
Produttore:CP-114.3-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto pesante xcp 13 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 114,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE XCP 13 114,3-4 INOX AISI 304L CP-114.3-M5
CAVALLOTTO Modello:CP13 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:4" Filettatura:M12 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto pesante xcp 13 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 114,3 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Materiale | aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore