CAVALLOTTO LEGGERO XCL 13 114,3-4 INOX AISI 304L CL-114.3-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-114.3-M5
Rubix:999230719025392
Produttore:CL-114.3-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero xcl 13 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 114,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO XCL 13 114,3-4 INOX AISI 304L CL-114.3-M5
CAVALLOTTO Modello:CL13 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:4" Filettatura:M8 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero xcl 13 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 114,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 114,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 114,3 mm |
| Larghezza | 67,15 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore