CAVALLOTTO LEGGERO XCL 15 168-6 INOX AISI 304L CL-168-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-168-M5
Rubix:999230719025390
Produttore:CL-168-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcl 15 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 168 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO XCL 15 168-6 INOX AISI 304L CL-168-M5
CAVALLOTTO Modello:CL15 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:6" Filettatura:M10 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcl 15 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 168 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 168 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 196 mm |
| Materiale | aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore