CAVALLOTTO LEGGERO CL 11 88,9-3 ZINCATO BIANCO CL-88.9-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-88.9-M3
Rubix:999230719025414
Produttore:CL-88.9-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cl11 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 11 88,9-3 ZINCATO BIANCO CL-88.9-M3
CAVALLOTTO Modello:CL11 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:3" Filettatura:M8 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cl11 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore