CAVALLOTTO MEDIO XCM 06 33,7-1 INOX AISI 316L CM-33.7-M6
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-33.7-M6
Rubix:999230719025348
Produttore:CM-33.7-M6


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto medio xcm06 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO XCM 06 33,7-1 INOX AISI 316L CM-33.7-M6
CAVALLOTTO Modello:XCM06 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:1" Filettatura:M8 Materiale:AISI 316 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto medio xcm06 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
| Larghezza | 42 mm |
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore