CAVALLOTTO LEGGERO CL 10 76,1-21/2 ZINCATO BIANCO CL-76.1-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-76.1-M3
Rubix:999230719025415
Produttore:CL-76.1-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero cl10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 10 76,1-21/2 ZINCATO BIANCO CL-76.1-M3
CAVALLOTTO Modello:CL10 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:2"1/2 Filettatura:M8 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero cl10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 76,1 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 76,1 mm |
| Larghezza | 65 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore