CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 03 30X30 ZINCATO BIANCO CQL-30X30-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQL-30X30-M3
Rubix:999230719025309
Produttore:CQL-30X30-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cql03 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 03 30X30 ZINCATO BIANCO CQL-30X30-M3
CAVALLOTTO Modello:CQL03 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:30X30 mm Filettatura:M8 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cql03 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 30 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 30 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 30 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Materiale | acciaio s235jr zincato (cfp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione