CAVALLOTTO DIN3570 CD 12 102-31/2 ZINCATO BIANCO CD-114.3-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD-114.3-M3
Rubix:999230719025436


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cd12 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 114,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 12 102-31/2 ZINCATO BIANCO CD-114.3-M3
U-BOLT DIN 3570
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cd12 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 114,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 40,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 57,2 mm |
| Larghezza | 120 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore