Riferimenti
SCU:3474CN 180 200
Rubix:160000000888300
EAN:8031591359354


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fascette stringitubi a vite |
|---|---|
| Diametro serraggio | 200 mm |
Dettagli del prodotto : FASCETTE STRINGITUBO 3474CN 180 200
Tipo DIN 3017 con nastro e cassetto in acciaio INOX 430, W 2, vite zincata a forte resistenza all'ossidazione. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fascette stringitubi a vite |
|---|---|
| Diametro serraggio | 200 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 180 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 200 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | acciaio inox 430 (nastro e cassetto), vite zincata a forte resistenza all’ossidazione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione