Riferimenti
Parker:RAA535X
Rubix:999200100068453
Produttore:RAA535X

Documenti
Dettagli del prodotto : ALUMINIUM CLAMP RAA535X
Morsetti per tubi EO conformi alla DIN 3015-1 per requisiti meccanici normali
sono disponibili in nove misure standard.
– Diametro esterno del tubo per la serie metrica da 4 a 101.8 mm
– Diametro esterno del tubo per la serie in pollici R 1/8˝ a R 3½˝
– Diametro esterno del tubo per la serie imperiale 1/4˝ a 4˝
Il corpo del morsetto è disponibile in versione tonda/chiusa. Piastre di saldatura, supporti per guide, piastre di copertura e tipologie costruttive.
MATERIALE DEL MORSETTO:
Polipropilene – da -30°C a +90°C, colore verde scuro
Poliammide – da -40°C a +120°C, colore nero
Gomma – da -50°C a +120°C, colore nero
Alluminio fino a +300°C
Tutte le parti metalliche sono disponibili anche in acciaio inossidabile. Altri materiali su richiesta.
Le qualità di acciaio inossidabile sono 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistenti alla ruggine e agli acidi.
MERCATI:
• Automotive
• Difesa
• Energia
• Ambiente
• Industriale
• Infrastrutture
• Macchine utensili
• Movimentazione materiali
• Mezzi mobili
• Petrolio e gas
• Generazione di energia
• Processi
• Trasporti
• Acqua
APPLICAZIONI:
• Adatto per applicazioni idrauliche generali.
Caratteristiche/Vantaggi dei morsetti per tubi EO:
• La funzione dei morsetti per tubi è il fissaggio di tubi dritti, tubi curvati e tubi flessibili; l'ampia gamma di morsetti per tubi Parker aiuta a trovare una soluzione per ogni esigenza e quindi amplia il campo di applicazione.
• Le loro caratteristiche principali sono la capacità di reimpostazione, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'ottima resistenza al freddo. Questa combinazione di caratteristiche aumenta il numero di possibili applicazioni e prolunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.
sono disponibili in nove misure standard.
– Diametro esterno del tubo per la serie metrica da 4 a 101.8 mm
– Diametro esterno del tubo per la serie in pollici R 1/8˝ a R 3½˝
– Diametro esterno del tubo per la serie imperiale 1/4˝ a 4˝
Il corpo del morsetto è disponibile in versione tonda/chiusa. Piastre di saldatura, supporti per guide, piastre di copertura e tipologie costruttive.
MATERIALE DEL MORSETTO:
Polipropilene – da -30°C a +90°C, colore verde scuro
Poliammide – da -40°C a +120°C, colore nero
Gomma – da -50°C a +120°C, colore nero
Alluminio fino a +300°C
Tutte le parti metalliche sono disponibili anche in acciaio inossidabile. Altri materiali su richiesta.
Le qualità di acciaio inossidabile sono 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistenti alla ruggine e agli acidi.
MERCATI:
• Automotive
• Difesa
• Energia
• Ambiente
• Industriale
• Infrastrutture
• Macchine utensili
• Movimentazione materiali
• Mezzi mobili
• Petrolio e gas
• Generazione di energia
• Processi
• Trasporti
• Acqua
APPLICAZIONI:
• Adatto per applicazioni idrauliche generali.
Caratteristiche/Vantaggi dei morsetti per tubi EO:
• La funzione dei morsetti per tubi è il fissaggio di tubi dritti, tubi curvati e tubi flessibili; l'ampia gamma di morsetti per tubi Parker aiuta a trovare una soluzione per ogni esigenza e quindi amplia il campo di applicazione.
• Le loro caratteristiche principali sono la capacità di reimpostazione, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'ottima resistenza al freddo. Questa combinazione di caratteristiche aumenta il numero di possibili applicazioni e prolunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.
Accessori inclusi: Morsetto (1 parte = 2 pezzi)
Divisione: High Pressure Connectors Europe Division
Materiali di costruzione: Alluminio
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 5
Diametro esterno del tubo: 35 mm
Divisione: High Pressure Connectors Europe Division
Materiali di costruzione: Alluminio
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 5
Diametro esterno del tubo: 35 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | morsetto |
|---|---|
| Diametro serraggio | 35 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 101,8 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Materiale | alluminio |
| Codice doganale | 76090000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
