CAVALLOTTO MEDIO XCM 04 21,3-1/2 INOX AISI 316L CM-21.3-M6
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-21.3-M6
Rubix:999230719025350
Produttore:CM-21.3-M6


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcm04 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 21,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO XCM 04 21,3-1/2 INOX AISI 316L CM-21.3-M6
CAVALLOTTO Modello:XCM04 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:1/2" Filettatura:M8 Materiale:AISI 316 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcm04 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 21,3 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Materiale | aisi 316l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore