CAVALLOTTO DIN3570 CD 17 273-10 ZINCATO BIANCO CD-273-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD-273-M3
Rubix:999230719025431


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cd 17 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 273 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 17 273-10 ZINCATO BIANCO CD-273-M3
U-BOLT DIN 3570
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cd 17 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 273 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 282 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 314 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione