Riferimenti
Parker:APLA5X
Rubix:999200100050371
Produttore:APLA5X


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | morsetto per tubo |
|---|---|
| Diametro serraggio | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO EXTENDED BASE PLATE APLA5X
I morsetti EO-Tube secondo DIN 3015-1 per i normali requisiti meccanici sono disponibili in nove misure standard Il corpo del morsetto è disponibile in versione rotonda/chiusa. Piastre di saldatura, supporti per guide, piastre di copertura e tipi di costruzione.
Accessori inclusi: Piastra a saldare/avvitare lunga
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Acciaio
Stile del prodotto: Fosfato
Dimensioni: 5
Diametro esterno del tubo: n/a
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Acciaio
Stile del prodotto: Fosfato
Dimensioni: 5
Diametro esterno del tubo: n/a
Punti di forza
La funzione dei morsetti per tubi è il fissaggio di tubi dritti, piegati e flessibili; l'ampia gamma di prodotti dei morsetti per tubi Parker aiuta a trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi estende la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.
Applicazioni
Idraulica generale;Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | morsetto per tubo |
|---|---|
| Diametro serraggio | 5 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 32 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 42 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Materiale | acciaio; fosfatato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione