CAVALLOTTO LEGGERO CL 12 102-31/2 ZINCATO BIANCO CL-102-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-102-M3
Rubix:999230719025413
Produttore:CL-102-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero cl 12 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 102 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 12 102-31/2 ZINCATO BIANCO CL-102-M3
CAVALLOTTO Modello:CL12 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:3"1/2 Filettatura:M8 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero cl 12 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 102 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 18 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 20 mm |
| Larghezza | 61 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore