CAVALLOTTO LEGGERO XCL 09 60,3-2 INOX AISI 304L CL-60.3-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-60.3-M5
Rubix:999230719025396
Produttore:CL-60.3-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcl 09 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO XCL 09 60,3-2 INOX AISI 304L CL-60.3-M5
CAVALLOTTO Modello:XCL09 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:2" Filettatura:M8 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcl 09 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 16,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 35,15 mm |
| Larghezza | 69 mm |
| Materiale | aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore