CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 05 50X50 ZINCATO BIANCO CQL-50X50-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQL-50X50-M3
Rubix:999230719025307
Produttore:CQL-50X50-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cql 05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 05 50X50 ZINCATO BIANCO CQL-50X50-M3
CAVALLOTTO Modello:CQL05 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:50X50 mm Filettatura:M8 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cql 05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 25 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore