CAVALLOTTO PESANTE CP 10 76,1-21/2 ZINCATO BIANCO CP-76.1-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-76.1-M3
Rubix:999230719025336
Produttore:CP-76.1-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto pesante cp10 (u-bolt) |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE CP 10 76,1-21/2 ZINCATO BIANCO CP-76.1-M3
CAVALLOTTO Modello:CP10 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:2"1/2 Filettatura:M12 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto pesante cp10 (u-bolt) |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 76,1 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 76,1 mm |
| Larghezza | 77 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato (m3) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore