FASCETTA PER FLESSIBILI 734657

Fascetta con banda piena in acciaio inox - W2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:734657
Rubix:170000000532777
EAN:3660338013225
FASCETTA PER FLESSIBILI 734657
Riepilogo info tecniche
Tipologiabanda piena
Campo di serraggio, minimo40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : FASCETTA PER FLESSIBILI 734657


Norma: DIN 3017.1

Tolleranza dimensionale assoluta grazie al perfetto bilanciamento tra il copri-fascetta e la vite.
Materiale: fascetta in acciaio inox, vite di serraggio in acciaio zincato bicromatico.
Applicazioni: industria in genere, ambienti meccanici.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabanda piena
Campo di serraggio, minimo40 mm
Campo di serraggio, massimo60 mm
Larghezza9 mm
Materialeacciaio w2
Mostra UNSPSC / ECL@SS
83,50 IVA esclusa
/ 50 Unità
101,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione