• Pneumatica(27.512)
  • Oleodinamica(9173)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3551)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1171)
  • Tubo d'acciaio(10)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Tubi rigidi e flessibili
  4. Elementi di fissaggio / protezione
  5. Elementi di fissaggio
  6. Fascetta per flessibili
  7. ST239W2 ROBUST W2 227-239

ST239W2 ROBUST W2 227-239

Fascetta per flessibili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Norma:ST239W2
Rubix:999191100014253
ST239W2 ROBUST W2 227-239
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiarobust w2

Documenti

Dettagli del prodotto : ST239W2 ROBUST W2 227-239


FASCETTE MAS 227-239

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiarobust w2
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

FASCETTE MAS 74-79 W2 74-79 08901472079CAVALLOTTO LEGGERO CL 13 114,3-4 ZINCATO BIANCO CL-114.3-M3SE936S 08156120040CAVALLOTTO PESANTE XCP 10 76,1-21/2 INOX AISI 304L CP-76.1-M5FASCETTA PESANTE DIN1592 9,5/13 - ZINCATO BIANCO DIN1592-13-M3CAVALLOTTO MEDIO XCM 09 60,3-2 INOX AISI 316L CM-60.3-M6FASCETTA PER FLESSIBILI 734727FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473L 280BFASCETTA PER FLESSIBILI 734589FASCETTA PESANTE DIN1593 9,5/13 - ZINCATO BIANCO DIN1593-13-M3FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473P 360NST63W2 08901402063FASCETTA PER FLESSIBILI 734625PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL - W4 CLAMPING RANGE MM 122-142 891834CAVALLOTTO PESANTE CP 04 21,3-1/2 ZINCATO BIANCO CP-21.3-M3