it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.076)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8639)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Pneumatica
(28.472)
Oleodinamica
(9329)
Strumenti di misurazione e controllo
(1314)
Tubi rigidi e flessibili
(3579)
Filtrazione
(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(114)
Tubi rigidi e flessibili
(1184)
Raccordi in acciaio
(47)
Elementi di fissaggio / protezione
(2143)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Elementi di fissaggio / protezione
Elementi di fissaggio
Fascetta per flessibili
ST63W2 08901402063
ST63W2 08901402063
Fascetta per flessibili Norma
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Norma:
EF060063
Rubix:
999191100014267
Produttore:
EF060063
Dettagli del prodotto : ST63W2 08901402063
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
1,80
IVA esclusa
/
Unità
€
2,20
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
COLLARI MM.11-13 (CONFEZIONI 100 PEZZI) 1013
CAVALLOTTO LEGGERO XCL 13 114,3-4 INOX AISI 304L CL-114.3-M5
CAVALLOTTO MEDIO CM 12 102-31/2 ZINCATO BIANCO CM-102-M3
ROBUST W2 56-59 - ST59W2 08901402059
FASCETTA PER FLESSIBILI 734780
FASCETTA TORRO W5 16-25/9 SX9CW5016025
FASCETTA PER FLESSIBILI 734635
TWIN CLAMP-PP 6 MM RBP106X
CP-139.7-M5
PORTAGOMMA M ART577 40-1 1/4 CIL IN OTTONE UMSRBP32-40
CAVALLOTTO DIN3570 CD 20 406,4-16 ZINCATO BIANCO CD-406.4-M3
FASCETTA PER FLESSIBILI 734663
PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 32-52 891803
FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473L 200N
FASCETTA PER FLESSIBILI 734623