CAVALLOTTO MEDIO CM 12 102-31/2 ZINCATO BIANCO CM-102-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-102-M3
Rubix:999230719025362


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cm12 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 102 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 12 102-31/2 ZINCATO BIANCO CM-102-M3
CAVALLOTTO Modello:CM12 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:3"1/2 Filettatura:M12 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cm12 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 102 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 32 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 61 mm |
| Larghezza | 114 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore