CAVALLOTTO QUADRATO PESANTE CQP 08 80X80 ZINCATO BIANCO CQP-80X80-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CPCQP08
Rubix:999230719025288


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cqp 08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO PESANTE CQP 08 80X80 ZINCATO BIANCO CQP-80X80-M3
CAVALLOTTO Modello:CQP08 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:80X80 mm Filettatura:M14 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cqp 08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 30 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 40 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione