FASCETTA PER FLESSIBILI 853586
Fascetta con perno di bloccaggio - W1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:853586
Rubix:170000000535920
EAN:3660338096600


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | con perno di bloccaggio |
|---|---|
| Diametro serraggio | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA PER FLESSIBILI 853586
Norma: DIN 3017
Fascetta con perno di bloccaggio in acciaio W1
Ideale per le applicazioni automobilistiche, il trasporto di polverulenti (polveri alimentari), calcestruzzo, sabbia e cemento.
Perno di bloccaggio pieno. Fascia robusta con bordo arrotondato.
Aggancio meccanico.
Larghezza fascia (mm): 18 (tra 17 e 31) - 20 (32-63)
Fascetta con perno di bloccaggio in acciaio W1
Ideale per le applicazioni automobilistiche, il trasporto di polverulenti (polveri alimentari), calcestruzzo, sabbia e cemento.
Perno di bloccaggio pieno. Fascia robusta con bordo arrotondato.
Aggancio meccanico.
Larghezza fascia (mm): 18 (tra 17 e 31) - 20 (32-63)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | con perno di bloccaggio |
|---|---|
| Diametro serraggio | 19 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 17 mm |
| Quantità del pacco | pacco |
| Campo di serraggio, massimo | 19 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Materiale | acciaio w1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione