CAVALLOTTO LEGGERO CL 13 114,3-4 ZINCATO BIANCO CL-114.3-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-114.3-M3
Rubix:999230719025412
Produttore:CL-114.3-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero cl 13 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 114,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 13 114,3-4 ZINCATO BIANCO CL-114.3-M3
CAVALLOTTO Modello:CL13 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:4" Filettatura:M8 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero cl 13 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 114,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 114,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 114,3 mm |
| Larghezza | 115 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore