CAVALLOTTO QUADRATO MEDIO CQM 06 60X60 ZINCATO BIANCO CQM-60X60-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQM-60X60-M3
Rubix:999230719025298


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto quadro medio cqm 06 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO MEDIO CQM 06 60X60 ZINCATO BIANCO CQM-60X60-M3
CAVALLOTTO Modello:CQM06 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:60X60 mm Filettatura:M12 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto quadro medio cqm 06 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 30 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 26 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 35 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Materiale | fe 430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione