FASCETTA PESANTE DIN1592 36/39 - INOX AISI 316L DIN1592-39-M6
FASCETTE STRINGITUBO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:DIN1592-39-M6
Rubix:999230830007992
Produttore:DIN1592-39-M6

Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA PESANTE DIN1592 36/39 - INOX AISI 316L DIN1592-39-M6
COLLARE Modello:DIN 1592 - 39 mm Serie:PESANTE Gamma Diametri:36...39 mm Materiale:INOX 316 - A4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | din1592 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 39 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 36 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 39 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 316l (a4 / inox 316l) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
